REX
REXの 水道・空調配管用工具
REXの フレアリングツール
424911 コードレスフレア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25953779
品番
RF20S2
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。
軽量コンパクト設計です。
リチウムイオン電池を搭載しています。
用途
銅管のフレア加工に。
付属品
クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター
トラスコ品番
455-9044
幅(mm)
108
高さ(mm)
261
奥行(mm)
72
回転数(min
-1
[r.p.m])
コーン:290
適合管の呼び
1/4・3/8・1/2
適合管
外径:1/4(6.35)〜3/4(19.05)