LEPG-03PK-TT リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ 帝金 25954024 LEPG-03PK-TT リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ 帝金 25954024

リサイクルゴムチップ ソーラーLED 点灯タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25954024 品番LEPG-03PK-TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/再生ゴムチップ 寸法(mm)Φ130 茶色 タイプ脱着式カギ付 LED色青色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする