アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの シューズ
アズワンの ナースサンダル
ギプスサンダル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25954075
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
EVA(酢酸ビニル共重合体)・フォーム・綿・ポリアミド
サイズ
M
サイズ(cm)
20.5〜24.5(目安)
左右区別
左右兼用
アズワン品番
8-5753-02
甲被タイプ
面ファスナー式(3ヶ所)