曜日別特売
EPG-02A リサイクルゴムチップ 帝金 25954146

 

EPG-02A リサイクルゴムチップ 帝金 25954146
EPG-02A リサイクルゴムチップ 帝金 25954146

リサイクルゴムチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ固定式
グリーン
寸法(mm)Φ200×H500
内容量1本注文コード25954146品番EPG-02A
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

人にやさしい柔軟な構造で抜群の耐久性のリサイクルゴムチップバリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/再生ゴムチップ寸法(mm)Φ200×H500グリーンタイプ固定式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする