※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

滅菌カップ綿球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個×3球) 注文コード 25954233 品番 No.14
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。
底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。
綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。

寸法(mm)Φ14 仕様EOG滅菌(個包装) 材質フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番8-5796-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする