滅菌カップ綿球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個×3球) アズワン品番8-5796-05 注文コード25954276 品番No.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。
底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。
綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。

寸法(mm)Φ25 仕様EOG滅菌(個包装) 材質フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番8-5796-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25954276 No.25 30850478 10471 滅菌クローバーカップ綿球 イワツキ 滅菌クローバーカップ綿球 イワツキ 1式(3球×24個) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする