匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25954303 品番G-1026
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。
刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。

仕様喰切刃 材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂 刃長約15mm 全長(mm)124 アズワン品番8-5801-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25954303
2024-08-16
用途:
爪切りに使用
株式会社ナカシマ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

変形した爪を切るのに重宝に使用できます。爪の長さで種類があればもっと使用しやすくなります。

2024-11-15
用途:
爪切り

定期的にニッパ―タイプの爪切りを購入しております。品質は十分満足できる商品です。

対象商品:
25954303
2021-11-14
用途:
足の爪手入れ用に
その他業種

妻の20年も放置し、医者も横を向きそうな水虫爪、きれいにしました。 切れ味抜群、使い勝手もいいが、歯の形状に気を付けないと、使用にあたってはくれぐれも注意してください。

1人が参考にしています
対象商品:
25954303
2018-01-25
用途:
爪切り
教育・研究機関

歳を重ね指先の力が低下してくると、握り具合もよく爪も根元の柔らかい部分も切りやすくちょうほうしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする