曜日別特売
00071202 伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] M 71202 オオサキメディカル 25954312

00071202 伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] M 71202 オオサキメディカル 25954312
00071202 伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] M 71202 オオサキメディカル 25954312

伸縮胸帯[ソフトブレスタイ・女性用] M 71202

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25954312品番00071202
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

乳ガン手術後や放射線治療期間に適しています。
ワンタッチテープとスナップボタン式ですので、片手で容易に開閉ができます。
両肩と正面を開閉できます。
金属を使用していませんので、着用したまま放射線治療が可能です。

仕様カップポケット付き材質綿95%・PU(ポリウレタン)5%サイズMアズワン品番8-5802-01アンダーバスト(cm)65~75トップバスト(cm)75~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25954312
2019-07-21
用途: 手術後に使用
不動産業

レントゲン後に、そのまま使用でき、その後の普段使いにも使えるのが実用的にもよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする