アズワン
アズワンの ナースグッズ
アズワンの ナースウォッチ
ナースウォッチ (クリップとめ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-5818-01
注文コード
25954407
品番
EW838SC
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約20
電源
SR626SW×1個(テスト用付属)
寸法(Φmm)
(文字盤)23
チェーン長(mm)
約60
アズワン品番
8-5818-01
チェーン形式
ショート