大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 殺菌シューズボックス
殺菌灯付きスリッパロッカー 650×450×1365mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25954452
品番
DM-HS
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥338,580
販売価格(税別)
¥
307,800
バスケットに入れる
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。
扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品
棚板×10枚付き
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
60
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×1365
殺菌灯
GL-10W×4灯
収納数
20足
アズワン品番
8-5823-01
棚板調整ピッチ(mm)
120(可変式)
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000