ソフト頚椎カラー フリー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25954635 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

前面に硬質プレートを使用し頚部を固定します。通気性のある素材ですので、ムレにくく快適です。

サイズフリー 材質綿・PE(ポリエチレン)・鉄・クローム・PP(ポリプロピレン) オフホワイト 長さL×幅W(cm)50×8.5 アズワン品番8-7105-01 洗濯方法洗濯可(手洗い) 適合寸法(cm)頸囲30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする