アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 身長計
あそびのひろば
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
サイズ
大
注文コード
25954897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥239,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
病院・施設などのフリースペースで利用いただけます。枠はマジックテープで連結しますので、取り外しも容易にできます。
セット内容
マット(1200×600×10mm)×4枚・(600×600×10mm)×1枚、ブロック(1200×150×200mm)×4個・(600×150×200mm)×4個、ブロック・三角柱コーナー(150×150×200mm)×4個
材質
マット・ブロック/EVAスポンジ製、マジックテープ/ナイロン
寸法(mm)
2100×2100
質量(kg)
約36
サイズ
大
アズワン品番
8-7195-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000