J2585-PM 一般表示板 セーフラン安全用品 25955100

J2585-PM 一般表示板 セーフラン安全用品 25955100
J2585-PM 一般表示板 セーフラン安全用品 25955100

一般表示板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容私有地につき 立入禁止
私有地につき 立入禁止
契約車両以外 駐車禁止
スケートボード禁止 / NO SKATEBOARD
駐輪禁止 / NO PARKING
糞尿禁止 / NO POOP&PEE
内容量1枚注文コード25955100品番J2585-PM
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

日英バイリンガル表記。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
プライマーあり。

用途各種禁止事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356文字内容私有地につき 立入禁止取付方式ビス止め
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25955109
2024-02-22
用途: 月極め駐車場の契約外駐車防止
不動産業

素材、サイズ、厚みともに適切だと思います。
角もラウンド加工がしてあるので、結束バンドでの固定もし易いです。
耐久性については使ってみないと分かりませんが、十分に許容範囲だとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする