一般表示板

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25955118 品番 J2587-PM
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

日英バイリンガル表記。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
プライマーあり。

用途各種禁止事項の明示に。 仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4 材質HIPS 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)254×356 文字内容スケートボード禁止 / NO SKATEBOARD 取付方式ビス止め
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25955109
2024-02-22
用途:
月極め駐車場の契約外駐車防止
不動産業

素材、サイズ、厚みともに適切だと思います。
角もラウンド加工がしてあるので、結束バンドでの固定もし易いです。
耐久性については使ってみないと分かりませんが、十分に許容範囲だとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする