フリッツメディコ
フリッツメディコの 計測・測定機器
フリッツメディコの 角度計・前屈計
角度計[メルトゲン] Z813-153B
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25955125
品番
Z813-153B
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
180
アズワン品番
8-7367-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器