鼻鏡[和辻式] 真鍮製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25955204 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様真鍮製 中 材質ステンレス(SUS410)・真鍮 全長(mm)120 最大開口(mm)20(±1.0) 先端長(mm)22×× 先端幅(mm)7 アズワン品番8-7433-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする