アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 鼻鏡
鼻鏡[和辻式] 真鍮製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25955213
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
真鍮製 小
材質
ステンレス(SUS410)・真鍮
全長(mm)
120
最大開口(mm)
20(±1.0)
先端長(mm)
18××120
先端幅(mm)
5
アズワン品番
8-7433-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000070
医薬品医療機器等法
一般医療機器