帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
ペット用ポールバリカーピラー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
支柱/ステンレス製、サインプレート/アルミ製
注文コード
25955363
品番
MPS-02A
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
景観に配慮したスタイリッシュなペット用ポール型リードフックです。ワンタッチでリードを片手で簡単に外せます。リードを引っ掛けると外れにくい構造です。ステンレス製でサビにくいです。
寸法(mm)
Φ60.5×t1.5 H1000
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製、サインプレート/アルミ製
タイプ
固定式
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サインプレート印刷代含む
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません