ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテフォルダー(ファスナー付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
アズワン品番
8-7609-12
注文コード
25955457
品番
KHMS-50
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
診察券等を収納できる切り込み付きです。
仕様
ファスナー付き
適合
A4ヨコ
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A4
アズワン品番
8-7609-12