曜日別特売
TC-80S Tコーン 帝金 25955835

※寸法図

TC-80S Tコーン 帝金 25955835
TC-80S Tコーン 帝金 25955835

Tコーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本タイプスリムベース式材質支柱/ポリウレタン、ベース/強化プラスチック、反射テープ/ダイヤモンドグレード4枚ブラウン注文コード25955835品番TC-80S
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

T コーンは耐久性・視認性を向上させ、経済性も追求した視線誘導標です。柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などに利用できるT コーン〔支柱の形状はT 字型になります〕。
分離や視線誘導などに利用できます。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/ポリウレタン、ベース/強化プラスチック、反射テープ/ダイヤモンドグレード4枚ブラウンタイプスリムベース式地上高さ(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする