帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
ラウンドコーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
接着固定タイプ
材質
支柱/ポリウレタン
色
オレンジ
注文コード
25955948
品番
RC-40B 取替支柱
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などにお使いいただけますラウンドコーン〔支柱の形状は丸型になります〕。
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/ポリウレタン
色
オレンジ
タイプ
接着固定タイプ
地上高さ(mm)
400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません