MMA-10B19E1 廻り縁 35幅 面取り ノダ 25955994

MMA-10B19E1 廻り縁 35幅 面取り ノダ 25955994
MMA-10B19E1 廻り縁 35幅 面取り ノダ 25955994

廻り縁 35幅 面取り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
チェリーミディアム
内容量1セット(2本)注文コード25955994品番MMA-10B19E1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)1970寸法(mm)1970×35×7チェリーミディアム基材MDF表面特殊化粧シート貼り
注意
※コーナー材の設定はありません。
※カナエル造作材の開口枠等他部材は窓枠としては使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする