泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
RT-316Nオプション品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25956055
品番
RT-316N用蓋
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
RT-316用の蓋になります。
質量(g)
240
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付