泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
防雨型コードコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
形状
ボディ
注文コード
25956064
品番
H-320E-RX
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル
用途
IP-X3相当
形状
ボディ
質量(g)
190
備考
プラグを電源型に組み替えた逆芯型
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
結線
スリーブネジ締付