SMEG サージカルマスク アズワン イヤーループタイプ(丸ゴム) 25956078

サージカルマスク

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) グリーン 注文コード25956078 品番SMEG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。

グリーン アズワン品番8-7842-04 材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ175×95mm タイプイヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
密着度が違います
教育・研究機関

医療現場で使うため、レベル数値の高いものを探していました。
濾過率など数字的な事は使用中は正直よくわかりませんが、顔との密着度が高いと思います。だからといって苦しい訳ではないです。
耳も痛くならず、良いお品だと思います。

対象商品:
25956053
2023-05-31
用途:
ぴったりフィット
Moran 様 (医療・福祉・介護関連業)

ぴったりフィットで、安心です。ゴムも優しい素材でいたくならない

対象商品:
25956053
2022-06-12
用途:
日常、外出時等
運輸・通信業

思っていたより淡いピンクで良かったです。
大きめで、使用感は良いです。

対象商品:
25956053
2022-06-15
用途:
普段の生活
大阪学芸中等教育学校 様 (教育・研究機関)

ゴムが合わないマスクが多くて困っていましたがこのマスクは大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
25956078
2019-01-10
用途:
事務仕事中

寒暖差アレルギー対策として使っていますが、大きめのサイズでしっかり口元をカバーしてくれるので保湿もでき重宝しています。

4人が参考にしています
対象商品:
25956053
2019-02-16
用途:
普段
林鉄工所 様 (製造業)

ピンク色だと何故かサイズが少し小さめという物ばかりの店売り品、女性の顔は小さいと思い込んでるのかと憤慨している所にこれを見つけて買ってみた
少し薄いので星四つですが、まぁ満足でリピートしています

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする