泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
防雨型コードコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
形状
組コネクタ
注文コード
25956089
品番
H-220E
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル
用途
IP-X3相当
形状
組コネクタ
質量(g)
350
極数
2P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
結線
スリーブねじ締め付け