ストローコップ (クリーンストロー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25956148 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥458
販売価格(税別)
416

ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。

仕様抗菌仕様 材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ76×115 容量(mL)230 質量(g)60(フタ・ストロー含む) 耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100 アズワン品番8-7849-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-10
用途:
介護用

ストローが汎用のものを使えて、清潔に使いやすい良い商品だと思いますが、商品ページに二個掲載されているので、二個セットかと勘違いしてしまいました。少し紛らわしいのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする