防雨型コードコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 形状プラグ 注文コード25956150 品番H-320E-PX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電流・形状など9種類から選べます 他の種類を見る

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル

用途IP-X3相当 形状プラグ 質量(g)180 備考プラグを電源型に組み替えた逆芯型 極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 結線スリーブネジ締付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする