酸素ボンベカー (サニー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25956193 品番-
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,204
販売価格(税別)
35,640

3段階の高さ調節ができます。

キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定) 付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ 仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm 材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860〜940 キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150 座面高さ(mm)440 アズワン品番8-7889-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm 折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
注意
※酸素ボンベは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする