アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 角度計・前屈計
皮下脂肪測定器 R-358
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25956227
品番
R-358
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥54,232
販売価格(税別)
¥
49,302
バスケットに入れる
皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。
材質
ABS強化プラスチック
測定範囲
0〜100mm
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×150×15
アーム長さ(mm)
0〜100
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-7904-01