マジックリーチャー(お助けハンド)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25956245 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,029
販売価格(税別)
3,663
アズワン品番8-7907-02 タイプロング 全長(mm)700 質量(g)137 材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25956245
2024-01-10
用途:
下肢身体障害者が、小物を取るときに使用している。
H-IRO長嶋総合事務所 様 (その他業種)

長さ調節が出来る同程度の物があれば便利だと思います。

対象商品:
25956245
2020-05-22
用途:
天井断熱材の設置
サービス業

掴む力が弱めなのでツルツルしたものを掴むのは難しいですが、物自体はしっかりしています。軽いものやゴミなどを拾うには適していると思います。

断熱材はつかめませんでしたが、ある程度引っかかるので手が届きにくい所では役に立ってくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
25956236
2017-12-12
用途:
前かがみ不自由な老妻が物を拾い上げる時
オリカワサンギョウ 様 (サービス業)

軽いし、前かがみしないで、小さな物も良く挟めて重宝しています。

対象商品:
25956245
2017-01-20
用途:
船舶の機関室の奥にボルト、ナットが落ちたとき。
株式会社コマツマリン 様

75cmのものをかいましたが、使いやすく、掴むところが、90度回転するので、よい。ちょうどいい長さを選べるのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
25956245
2017-01-19
用途:
日常生活
サービス業

ハンドル軽く使い勝手がよい 小さい者も高所移動もらく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする