- マジックリーチャー(お助けハンド) タグ・ホールディングス 25956254

- マジックリーチャー(お助けハンド) タグ・ホールディングス 25956254
- マジックリーチャー(お助けハンド) タグ・ホールディングス 25956254
- マジックリーチャー(お助けハンド) タグ・ホールディングス 25956254

マジックリーチャー(お助けハンド)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)450
タイプBタイプショート
内容量1個注文コード25956254品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,901
販売価格(税別)
4,455
アズワン品番8-7907-03タイプBタイプショート全長(mm)450質量(g)122材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25956245
2024-01-10
用途: 下肢身体障害者が、小物を取るときに使用している。
H-IRO長嶋総合事務所その他業種

長さ調節が出来る同程度の物があれば便利だと思います。

対象商品 : 25956245
2020-05-22
用途: 天井断熱材の設置
サービス業

掴む力が弱めなのでツルツルしたものを掴むのは難しいですが、物自体はしっかりしています。軽いものやゴミなどを拾うには適していると思います。
断熱材はつかめませんでしたが、ある程度引っかかるので手が届きにくい所では役に立ってくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 25956236
2017-12-12
用途: 前かがみ不自由な老妻が物を拾い上げる時
オリカワサンギョウサービス業

軽いし、前かがみしないで、小さな物も良く挟めて重宝しています。

対象商品 : 25956245
2017-01-20
用途: 船舶の機関室の奥にボルト、ナットが落ちたとき。
株式会社コマツマリン

75cmのものをかいましたが、使いやすく、掴むところが、90度回転するので、よい。ちょうどいい長さを選べるのもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 25956245
2017-01-19
用途: 日常生活
サービス業

ハンドル軽く使い勝手がよい 小さい者も高所移動もらく。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする