※寸法図
帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の アーチ型
バリカー移動式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
赤白
注文コード
25956307
品番
80G-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,700
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
移動式のバリカーです。
色
赤白
寸法(mm)
Φ42.7×t2.3 W1000 H900
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質
支柱/スチール製
タイプ
移動式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません