曜日別特売
HR5-1100 単極型コネクタ 泰和電器 25956335

単極型コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格電流(A)100形状組コネクタ注文コード25956335品番HR5-1100
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます
コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください

形状組コネクタ質量(g)310極数1P定格電圧(V)500定格電流(A)100結線圧着端子 38-S6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする