S61-NU ポスト型(屋内仕様) 帝金 移動式 25956359

 

S61-NU ポスト型(屋内仕様) 帝金 25956359 S61-NU ポスト型(屋内仕様) 帝金 25956359

ポスト型(屋内仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 レッド 注文コード25956359 品番S61-NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

屋内用ベルト式整列柱です。

用途商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等 材質支柱・ベースカバー/ステンレス製、ベース(おもり)/鉄鋳物 寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H900 レッド タイプ移動式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする