帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
ポスト型(屋内仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25956395
品番
S61壁付ユニット
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
屋内用ベルト式ユニットタイプです。
用途
商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場等
材質
壁付ホルダー/ステンレス鋳物製、ユニット/ステンレス製
寸法(mm)
Φ60.5×t1.5
色
ブルー
タイプ
壁付式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません