曜日別特売
HS-45B-R 平型安全コネクタ 泰和電器 25956457

平型安全コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)30形状ボディ注文コード25956457品番HS-45B-R
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)

形状ボディ質量(g)240極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする