泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
充電用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ボディ
注文コード
25956527
品番
SKH-316N
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電型のフォークリフト用コネクタになります
補充や補修用にご利用ください
防水レベル IP-XO(非防水)
形状
ボディ
質量(g)
260
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付