原沢製薬工業
原沢製薬工業の ドレッシング・傷当て材
原沢製薬工業の パッド付きドレッシング
傷あとジェルシート(プリマ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25956552
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,138
販売価格(税別)
¥
3,762
バスケットに入れる
傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。
小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)
60×120
仕様
未滅菌
材質
高純度シリコンジェル
アズワン品番
8-8056-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00357100004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※治療中の傷口(炎症・開いている傷口)には使用できません。