泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
平型安全コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ボディ
注文コード
25956554
品番
H-105-R
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
形状
ボディ
質量(g)
420
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
電線巻付