平型安全コネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ボディ 注文コード25956570 品番H-108-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は形状など5種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)

形状ボディ 質量(g)510 極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 結線圧着端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする