帝金
帝金の 車庫まわり
帝金の 車止め
帝金の ポール型
バリカー上下式(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
上下式・南京錠付
注文コード
25956693
品番
KS-1N
参考基準価格(税別)
¥142,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
寸法(mm)
Φ165.2×t3.0 H600
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
タイプ
上下式・南京錠付
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません