プロト・ワン
プロト・ワンの 専門診療・科目別
プロト・ワンの リハビリ・整形
プロト・ワンの ギブス・副木
ベルト付つり包帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
男性Lサイズ相当
アズワン品番
8-8122-03
仕様
左右兼用
注文コード
25956753
品番
16-2-3(L)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト周りをベルトで留め、親指を内側の布テープの輪に通すことで腕を固定できます。ウエストベルトは取り外し可能です。
包帯種類
その他
ベルト寸法(mm)
つり部/幅50×最長760、ウエスト部/幅50×最長(バックル・ポーチ含む)1350
アズワン品番
8-8122-03
仕様
左右兼用
材質
綿・ナイロン
寸法(mm)
440×240
サイズ
男性Lサイズ相当
テープ幅(mm)
440
洗濯方法
洗濯可(手洗い)