TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 本体 鉗子
タオル鉗子(北大式) 先鈍
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25956848
品番
SPS-5006
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
100
仕様
先鈍
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
8-8125-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110009
医薬品医療機器等法
一般医療機器