TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 本体 鉗子
チューブ鉗子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
180
仕様
タテ筋
注文コード
25956893
品番
SPS-5019
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
仕様
タテ筋
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
8-8126-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066001003
医薬品医療機器等法
一般医療機器