TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 持針器
持針器(メイヨー・ヘガール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-8127-01
注文コード
25956902
品番
SPS-3311T
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
125
チップサイズ
9mm
アズワン品番
8-8127-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110007
医薬品医療機器等法
一般医療機器