TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 持針器
持針器(メイヨー・ヘガール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-8127-02
注文コード
25956918
品番
SPS-3312T
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
140
チップサイズ
10mm
アズワン品番
8-8127-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110007
医薬品医療機器等法
一般医療機器