TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 持針器
持針器(メイヨー・ヘガール)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
8-8127-05
注文コード
25956945
品番
SPS-3315T
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
210
チップサイズ
18mm
アズワン品番
8-8127-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00066110007
医薬品医療機器等法
一般医療機器