アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アズワンの 脱腸帯
脱腸帯 両頭
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25956988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様
両頭用
材質
本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
腰廻り(cm)
(4号)50〜60
アズワン品番
8-8139-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器