脱腸帯 片頭

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25957058 品番 -
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。

仕様片頭用 材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 腰廻り(cm)(3号)40〜50 アズワン品番8-8140-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25957094
2019-04-10
用途:
椅子に座った
名古屋タイトルデザインセンター 様 (サービス業)

抑えられる範囲が狭い。
ベルトがしっかり装着できなくてすぐ落ちてきてしまう。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする